471854 ノットベベルブラシ LESSMANN 16404413

 

471854 ノットベベルブラシ LESSMANN 16404413
471854 ノットベベルブラシ LESSMANN 16404413

ノットベベルブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)100
毛材ステンレス
内容量1個注文コード16404413品番471854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。毛材ステンレス外径(Φmm)100厚さ(mm)12線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0381全長(mm)35質量(g)260ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: ノットべべルブラシ
その他業種

舗装の片隅に生えている雑草を刈り取るのに満足した切れ味です。
この様な商品を多く紹介して下さい。

2024-12-21
用途: スラグ取り

溶接スラグもガリガリ取れる!
ブラシも強靭で頼れる相棒だ
でも、少々お高い

対象商品 : 16404404
2018-02-12
用途: 塗装、錆び落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく落とせるのだけれど、寿命が少し短いかもしれません。

2019-05-21
用途: 折版ケレン
河上建装建設業・工事業

いいですね
100㎜の折版ですが大きさも丁度だし持ちがいいですね
錆びもよく落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする