MT10-320 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業 16404824

耐水ペーパー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度320
内容量1セット(10枚)注文コード16404824品番MT10-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。

用途
金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。
粒度320長さ(mm)280幅(mm)230トラスコ品番477-5597砥材シリコンカーバイド(C)質量(g)13.5適合材金属、木材、プラスチック、陶器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16404772
2022-07-14
用途: アクセサリーの仕上げ前研磨
鉱業

直径150mmの円形に切り、両面テープで岩石鉱物切断・研磨機の研磨盤に張り付けて、仕上げ前の研磨に使用している。他社の同様商品よりも価格は高いが紙の耐水性と強度に優れており、長持ちする。

対象商品 : 16404788
2021-02-24
用途: 地学関係の資料の研磨。鉱石・岩石など
その他業種

しなやかな感じで、目詰まりも少なく使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 16404806
2021-01-12
用途: 鋼材研磨
製造業

他社耐水ペーパーと比べて単価、は高いが研磨力は良いと思います、その分使用量が減り なおかつ効率がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 16404867
2020-05-21
用途: アルミの表面仕上げ
教育・研究機関

アルミ板の表面を仕上げるために購入しました.かなり価格が高かったのですが,購入できる最も細かいものを選びました.オイルや水を併用して使っています.かなり細かいので,使い方に注意や工夫が要るように思います.枚数の少ないもの(5枚程度)も販売していただけると,導入しやすいと思います.

1が参考にしています
対象商品 : 16404833
2020-07-05
用途: 試験に用いる鉄鋼の研磨

仕上がりに満足しています。研削力が強いのが魅力です。最初は使いにくさがありましたが、慣れてくると問題ありません。

対象商品 : 16404842
2020-04-27
用途: アクリルの研磨作業
その他業種

大変満足しています。
アクリル製の水槽を研磨したのですが、驚くほどキレイに研磨できました。
アクリル面の存在を感じさせないような、仕上がりに満足しています。

対象商品 : 16404772
2018-09-02
用途: プラスチック部品の補修
有限会社双葉樹脂製造業

他のペーパーより早く確実に面が仕上がる。価格が抑えられたら五つ星

対象商品 : 16404815
2018-05-02
用途: 塗膜研磨

2000番を超える番数はホムセンでは入手できないことから購入。消耗品故もう少し安価になればありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする