PFERD 馬印
ダイヤモンドコテヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
形状
平
楕円
平
角
三角
丸
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16404946
品番
DF18RF017098
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途
焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
25
幅(mm)
3.1
厚さ(mm)
3
形状
平
トラスコ品番
486-6711
質量(g)
9
適合材
焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス