曜日別特売
DF4112ND016671 ダイヤモンドニードルヤスリ PFERD 馬印 16405016

ダイヤモンドニードルヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
形状
粒度120
内容量1本注文コード16405016品番DF4112ND016671
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。

用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70幅(mm)5.5厚さ(mm)1.6粒度120形状トラスコ品番486-6967質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする