PFERD 馬印
ダイヤモンドニードルヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
形状
鋭先平
バレッテ
平
R付平
鋭先平
三角
角
半丸
丸
刀刃
羽根刃
楕円
粒度
120
170
120
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16405052
品番
DF4122ND016732
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途
工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
5.5
厚さ(mm)
1.6
粒度
120
形状
鋭先平
トラスコ品番
486-7009
質量(g)
7