PFERD 馬印
ダイヤモンドニードルヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
羽根刃
バレッテ
平
R付平
鋭先平
三角
角
半丸
丸
刀刃
羽根刃
楕円
粒度
120
170
120
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16405174
品番
DF4182ND016916
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途
工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
5
厚さ(mm)
2.4
粒度
120
形状
羽根刃
トラスコ品番
486-7122
質量(g)
7