曜日別特売
DF3608ES254622 ダイヤモンドミニヤスリ PFERD 馬印 16405375

DF3608ES254622 ダイヤモンドミニヤスリ PFERD 馬印 16405375
DF3608ES254622 ダイヤモンドミニヤスリ PFERD 馬印 16405375

ダイヤモンドミニヤスリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
形状半丸
内容量1本注文コード16405375品番DF3608ES254622
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。

用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40幅(mm)4.2厚さ(mm)1.5粒度170形状半丸トラスコ品番486-6886質量(g)5適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする