472214 ホイールブラシ LESSMANN 16406276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)115
厚さ(mm)14
線径(Φmm)0.5
トラスコ品番484-0411
内容量1個注文コード16406276品番472214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。外径(Φmm)115ねじ径M10(P1.5)厚さ(mm)14線径(Φmm)0.5トラスコ品番484-0411質量(g)334全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛材高硬度鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする