曜日別特売
YKHD-02 スプレー缶ホルダ KTC 16406888

スプレー缶ホルダ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16406888品番YKHD-02
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。
パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。

用途収納具用オプション仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。トラスコ品番483-6111材質スチール質量(kg)1.1高さ(mm)134間口(mm)400
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16406888
2023-06-24
用途: 整理
株式会社石井建材製造業

ローラーキャビネットの上に置いてる、パーツクリーナーetcなどが整理でき、大変良い。

対象商品 : 16406888
2020-07-21
用途: 洗面台の整理
有限会社サクラギコーポレーション

ヘアースプレー缶の整理に便利です。
いろいろ使い道もありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 16406888
2020-07-21
用途: 備品置き場として
製造業

説明にはありませんが、メーカーサイトによるとマグネット付きです。マグネットなしのものを探していたので、明記していてほしかったです。
(購入前に気づいたので評価は普通にしておきます)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする