※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川上産業
テープ付プチプチ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16411413
品番
10592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋状でベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。焼却時に有害ガスを発生させません。
用途
引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
180
高さ(mm)
280
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
トラスコ品番
493-4067
質量(g)
480
番手
#40L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16411413
10592
37063275
10262
テープ付プチプチ袋 #40L
川上産業
1袋(100枚)
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です