曜日別特売
4481 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412612

4481 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412612
4481 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412612
4481 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412612

耐切創手袋 サミテックPS6

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)23
内容量1双注文コード16412612品番4481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。

用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業サイズS全長(cm)23中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)18材質手袋部:高性能繊維、すべり止め部:ポリウレタングレーゲージ数13機能耐切創・耐突刺・耐摩耗性入数(双)1トラスコ品番473-5307厚さ(mm)1質量(g)52耐切創性4
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする