曜日別特売
TSC-6863 タイベック(R)製シューズカバー(短靴用) アゼアス 16414107

タイベック(R)製シューズカバー(短靴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10足)注文コード16414107品番TSC-6863
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。

用途
粉じん対策
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)仕様短靴型/靴底寸法:約33cm/縫い目は内縫いトラスコ品番380-0164種別シューズカバー区分使い捨て底面の全長(cm)約33RoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする