曜日別特売
CM20-CL 粘着テープ式フック コマンド フック クリア 3M(スリーエム) 16416523

CM20-CL 粘着テープ式フック コマンド フック クリア 3M(スリーエム) 16416523
CM20-CL 粘着テープ式フック コマンド フック クリア 3M(スリーエム) 16416523

粘着テープ式フック コマンド フック クリア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)0.22
内容量1個注文コード16416523品番CM20-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。

材質ポリカーボネート、ステンレス鋼線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×25~15×30仕様粘着式(はがせるタイプ)トラスコ品番473-8926セット内容スイングフック3個、タブ(S)8枚質量(g)19耐荷重(kg)0.22
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16416548
2019-10-14
用途: ガラス面に・・
その他業種

フック部も粘着テープも透明なものを探し「CMM-CL」を購入。
見た目は大変良かったのですが、フック部の付け根?の部分が20mmほどあり
掛けたかったアクリルケースの穴がこれより小さくて失敗!
穴のほうを広げなくてはなりません。。削るか溶かすか・・??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする