曜日別特売
KSBH-100 石膏ボード用ピンフック(2個入) 光 16416566

石膏ボード用ピンフック(2個入)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード16416566品番KSBH-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
耐荷重(kg)8仕様クギ固定式トラスコ品番470-3685材質スチール質量(g)24縦(mm)35横(mm)12フック寸法(mm)約7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16416566KSBH-10019061516KSBH-100KSBH-100 石膏ボード用フック幅広ホワイト アイテック 19061516石膏ボード用フック幅広ホワイトアイテック1セット(2個)
289
税込318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16416575
2022-07-23
用途: 壁掛け

インテリアの壁掛けとして使用しています。色々吊るせるのでアイデア次第で様々な使い方が可能。

対象商品 : 16416575
2017-03-17
用途: キーホルダー立用フック
建設業・工事業

釘を打つ時失敗して曲げてしまいましたが予備が沢山入っていて良かったです。四本打つ所が有りましたが1kg以内で有れば2本で十分行けると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする