※メイン画像
ナイキ
両開き書庫 CW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
899
高さ(mm)
2100
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
注文コード
16417476
品番
CW-0921K-WW
参考基準価格(税別)
¥122,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
種類
両開き
質量(kg)
65
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
本体
スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
等分布51
付属品
棚板5枚
トラスコ品番
463-0998
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×415×2050
棚段数(段)
6
鍵
インジケーターキー
ラッチ
付
関連資料:
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※別売の専用ベースが必要な商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません