AH-H22 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社 16418097

電動送風機 低騒音シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台電源(V)三相200注文コード16418097品番AH-H22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。

用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器吐出口外径(Φmm)角210吸込口内径(Φmm)角275出力(kW)2.2電源(V)三相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)74/86最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.60/2.30仕様50/60Hz兼用トラスコ品番459-8784タイプIE3モータータイプ(0.75kW以上)対応一台から異電圧に別作対応吸気温度(℃)(最高)40ファンエアホイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合標準消費電力料金(円/h)29.7
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする