曜日別特売
JCO-120F 電動送風機(多翼ファン) スイデン 16418124

電動送風機(多翼ファン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台風量(m3/min)50Hz/60Hz83/95トラスコ品番469-9297注文コード16418124品番JCO-120F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥240,900
販売価格(税別)
219,000

小型、軽量で低価格な汎用送風機です。

用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用風量(m3/min)50Hz/60Hz83/95トラスコ品番469-9297質量(kg)41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする