スイデン
電動送風機(多翼ファン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1台
トラスコ品番
469-9301
注文コード
16418133
品番
JCO-60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
風量50Hz/60Hz・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途
工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
仕様
50/60Hz兼用
トラスコ品番
469-9301
質量(kg)
15.2
出力(kW)
0.37
電源(V)
三相200
使用温度(℃)
60
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
14.7/17.2
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.60/0.87
ファン
多翼ファン
標準消費電力料金(円/h)
5
吐出口外径(Φmm)
140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません