3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト フロアワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(18枚)
注文コード
16419235
品番
FW-DSM18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各社共通タイプです。薬剤を使用せず、シートの力だけでほこりやゴミをしっかり吸着します。無添加(ノン流動パラフィン)のため、床に薬剤が残ることがありません。
種類
フローリングモップ
トラスコ品番
492-1801
材質
ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
質量(g)
103
タイプ
ドライシート
縦(mm)
210
横(mm)
300