※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
六角軸正宗ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
3.4
2.3
3.1
3.4
3.6
全長(mm)
98
83
96
98
104
溝長(mm)
45
33
42
45
48
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16420757
品番
6EXD3.4 8576
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
溝長(mm)
45
全長(mm)
98
トラスコ品番
385-0251
質量(g)
20
刃径(Φmm)
3.4
材質
高速度鋼(HSS)
被削材
一般鋼からステンレス
シャンク径(Φmm)
6.35