曜日別特売
TI-20 油圧式アンカーボルト引張試験機  プロテスター TIシリーズ TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 16422428

油圧式アンカーボルト引張試験機 プロテスター TIシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
最大荷重(kN)200
内容量1組注文コード16422428品番TI-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。
加圧方式:手動油圧ポンプ
最大100kNまで測定可能
センターホール径:Φ26
天井向き仮固定冶具付属です。

用途アンカーボルト非破壊荷重試験質量(kg)3.8セット内容専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ最大荷重(kN)200最大ストローク(mm)30センターホール(mm)36.5加圧方式手動油圧ポンプカプラータイプM6~M24、W1/4~W1受圧面積(cm2)30仕様圧力計表示(置き針式)・天井向き試験特化仕様(TI-10)・異形鉄筋用チャック(別売)使用でD25まで測定可能トラスコ品番481-2221
注意
※異形鉄筋用チャック(別売)使用でD筋測定可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする