付属品ペントレー×1、仕切板S×1、仕切板L×2、鍵仕様全段ラッチ付き、オールロック機構材質【天板】メラミン樹脂化粧板・ポストフォーム加工【本体】鋼板・焼付塗装、鏡板=鋼板・焼付塗装質量(kg)32.3色【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト耐荷重(kg)【上段】10【中段】20【下段】20(いずれも当分布質量)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75【中段】317×527×265【下段】317×527×265外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)700サービス分類組立・設置・取付