曜日別特売
C3278-45 タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用) 日本アキュライド 16425325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レール長さ(mm)450
ストローク(mm)455
移動距離(mm)455
定格荷重(N)255(ペア)
内容量1本注文コード16425325品番C3278-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。
プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。
ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。
ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。

用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリーストラスコ品番470-6455種別軽荷重用ストローク(mm)455幅(mm)12.7質量(kg)0.63高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)移動距離(mm)455定格荷重(N)255(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)450表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする