CJ-3200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ-3200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426576
CJ-3200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426576
CJ-3200 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 16426576

高精度電子天びん CJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード16426576品番CJ-3200
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

種類高精度電子天びん表示形式デジタルひょう量(g)3200最小表示(g)0.1計量皿形状角皿質量(kg)2.5仕様バックライト液晶表示、専用風防トラスコ品番363-4833タイプベーシックタイプ外形寸法(mm)206×312×89出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)(乾電池駆動はオプション)再現性0.1(σ)センサー音叉式力センサ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65規格適合風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.1g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整ひょう量単位g

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする