呼び線

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16426847 品番104830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い配管内も容易に通線出来るΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。
曲率半径5cmで急コーナーでも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×75×310 1巻長さ(m)30 機能探索機能付 質量(kg)1 トラスコ品番480-8525

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16426847 104830 89553774 104630 探索機能付軽量コンパクト呼び線 グッドマン 探索機能付軽量コンパクト呼び線 グッドマン 1台 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16426838
2020-03-19
用途:
ケーブルの入替及び通線
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びが楽。
車に常備して置ける。
ファイバーの腰が強く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする