曜日別特売
TRLA50-1 レバーハンドル錠 美和ロック 16428247

TRLA50-1 レバーハンドル錠 美和ロック 16428247
TRLA50-1 レバーハンドル錠 美和ロック 16428247

レバーハンドル錠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット材質(ハンドル)ステンレス、(シリンダー・サムターン)ステンレス注文コード16428247品番TRLA50-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mmトラスコ品番449-7431材質(ハンドル)ステンレス、(シリンダー・サムターン)ステンレス質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428238
2023-02-27
用途: 事務所にある既存のドアに取付
建設業・工事業

防犯のため、事務所内のドアに鍵をつけたくてこちらの商品を購入
問題なく取り付けることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする