B-2463 シートフックD型(ステンレス製) 水本機械製作所 16428536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2463 シートフックD型(ステンレス製) 水本機械製作所 16428536
B-2463 シートフックD型(ステンレス製) 水本機械製作所 16428536

シートフックD型(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)40
内容量1袋注文コード16428536品番B-2463
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
トラスコ品番477-5848質量(g)32寸法L(mm)44寸法H(mm)40寸法A(mm)18材質ステンレス種類プレートフック寸法d(mm)4使用荷重(kg)4寸法B(mm)30寸法T(mm)2.5寸法W(mm)43使用荷重(kN)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする