曜日別特売
1SD26-3120-00C-500 カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム) 16429385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(m)5コネクタ形状(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)SDR、26芯 ストレート注文コード16429385品番1SD26-3120-00C-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。

用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。長さ(m)5トラスコ品番472-6910質量(kg)0.4コネクタ形状(カメラ側)SDR、26芯 ストレート、(ボード側)SDR、26芯 ストレート材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする