※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ(多機能形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
1台
1個
色
黒
黒
緑
赤
白
黄
青
質量(g)
230
230
190
260
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16429464
品番
OFL-S-H BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
仕様
-
トラスコ品番
473-5820
材質
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
230
形式
薄い多機能形
保護構造
IP30
接点構成
1a
連数
1連
動作特性
モーメンタリー
動作力
7.5N(0.8kgf)
付属コード
0.75mm
2
2芯1.5m
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
材質(カバー)
-
材質(ボディ)
-
耐衝撃性
-
定格通電電流(A)
3
材質(ボタン)
-
内蔵スイッチ
マイクロスイッチS形
耐電圧(V/min)
-
電気的寿命(万回)
-