OFL-S-H W フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 16429498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFL-S-H W フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 16429498
OFL-S-H W フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 16429498

フットスイッチ(多機能形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
質量(g)230
内容量1個注文コード16429498品番OFL-S-H W
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
定格電圧(V)AC250定格電流(A)3コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M仕様-トラスコ品番473-5854材質ABS樹脂質量(g)230形式薄い多機能形保護構造IP30接点構成1a連数1連動作特性モーメンタリー動作力7.5N(0.8kgf)付属コード0.75mm22芯1.5m絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-材質(カバー)-材質(ボディ)-耐衝撃性-定格通電電流(A)3材質(ボタン)-内蔵スイッチマイクロスイッチS形耐電圧(V/min)-電気的寿命(万回)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする