OFL-V-SP BL フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 16429552

 

OFL-V-SP BL フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 16429552
OFL-V-SP BL フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機) 16429552

フットスイッチ(多機能形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
質量(g)260
内容量1個注文コード16429552品番OFL-V-SP BL
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
定格電圧(V)AC250定格電流(A)3コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M仕様鋼板にゴムベース付トラスコ品番473-5943材質-質量(g)260形式多機能形保護構造IP30接点構成1a連数1連動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm22芯1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~45材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂耐衝撃性30G定格通電電流(A)3材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂内蔵スイッチマイクロスイッチV形耐電圧(V/min)AC1500電気的寿命(万回)10以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする