フエニックス・コンタクト
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
商品レビューを投稿する
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
16429604
品番
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24±1%
定格出力電流(A)
2.5
トラスコ品番
479-8295
形状
DINレール直付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力電力(W)
60