コーニング
LANケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ケーブル長(m)
1
1
3
5
色
ライトグレー
ライトグレー
ライトブルー
規格
CAT5e
CAT5e
CAT6
ケーブル外径(Φmm)
4.9
4.9
5.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16429708
品番
VOL-5EUPB-L1-GYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
スリムタイプのラッチカバー付です。
ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
世界初のカーボンオフセット付です。
用途
LAN工事に。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
4.9
爪折れ防止
あり
色
ライトグレー
トラスコ品番
418-2774
質量(g)
43
ケーブル
スリム
結線方式
ストレート結線