VOL-5EUPB-L5-GYL LANケーブル コーニング 16429744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VOL-5EUPB-L5-GYL LANケーブル コーニング 16429744
VOL-5EUPB-L5-GYL LANケーブル コーニング 16429744

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)5
ライトグレー
規格CAT5e
ケーブル外径(Φmm)4.9
内容量1本注文コード16429744品番VOL-5EUPB-L5-GYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
スリムタイプのラッチカバー付です。
ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
世界初のカーボンオフセット付です。

用途LAN工事に。規格CAT5eケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)4.9爪折れ防止ありライトグレートラスコ品番418-2812質量(g)215ケーブルスリム結線方式ストレート結線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする