VOL-6UPB-L1-LBL LANケーブル コーニング 16429796

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)1
ライトブルー
規格CAT6
ケーブル外径(Φmm)5.4
内容量1本注文コード16429796品番VOL-6UPB-L1-LBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
スリムタイプのラッチカバー付です。
ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
世界初のカーボンオフセット付です。

用途LAN工事に。規格CAT6ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)5.4爪折れ防止ありライトブルートラスコ品番418-2863質量(g)43ケーブルスリム結線方式ストレート結線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする