曜日別特売
SA-6-20 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業 16431853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

(75件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内径(Φmm)6.5
長さ(m)20
外径(Φmm)13
内容量1本注文コード16431853品番SA-6-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション

用途
各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)13長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番480-0176材質PVC質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
注意
※お手元の金具に適合するホースをご選定ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16431853SA-6-20095192736×13×20MSA-6-20 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業 09519273工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: エアー供給用として

値段もするけども耐久性高そうで大変気に入ってました.
でも現場に忘れてきてしまい苦い思い出になっていました.
すごく残念です.また買うしかないかなと思いますが今度はちゃんと名前書いておくし忘れないようにしたいです.

対象商品 : 06343486
2024-04-23
用途: 高圧洗浄機の戻りホース交換

純正品が当ホースを使っていた為、こちらと交換しました。
特に問題ないです。

対象商品 : 06343425
2023-06-03
用途: 空気入れ
医療・福祉・介護関連業

古い手動式空気入れのホース交換に使った。差込金具に差し込んで結束バンドで止めた。使用に特に問題なし。

対象商品 : 06343434
2023-07-07
用途: 機械のメンテナンス時
上村モータース。自動車・二輪車・自転車関連業

性能は今までで一番
もう少し安くなればベストですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09519291
2022-06-30
用途: ホースとしての使用ではなく、布のズレ防止に使用しています。
製造業

材質と表面の凹凸が布のズレを防ぐストッパーとなり重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 06343486
2022-04-23
用途: エアー配管

とても柔らかかった。あとゴムのように経年変化でさわると黒く汚れるとか無さそう。

2が参考にしています
対象商品 : 09519291
2022-07-12
用途: エアー工具使用時
カードックかわかみ

2回目の購入で、安心して使えるホースです。
耐久性も間違いないです。

1が参考にしています
対象商品 : 06343495
2021-08-17
用途: エアーツールの使用に
医療・福祉・介護関連業

使用しているエアーインパクトの推奨ホース内径が9.5の、DIYでは割とトルクのあるインパクトだったため、本品を選定。太めだけど思ったよりも柔軟性があり、かつ安価なのでだいぶ重宝しそう。DIYで使うコンプレッサー用のワンタッチカプラーはだいたいが内径6.5か8.5のものに対応するものばかりで、ホムセンには無かった(3店舗回った。内1店舗はプロ向けと謳っている専門のホムセン)ので助かる。
ただ、あまり使われないサイズだからなのか、カプラーが元から付いているタイプは皆目見当たらず、カプラーの選定は自分でやらないといけないのには注意。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする