曜日別特売
TE-10(10x6.5)Y 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE-10(10x6.5)Y 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432072
TE-10(10x6.5)Y 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432072
TE-10(10x6.5)Y 100m TEタッチチューブ (100m) 千代田通商 16432072

TEタッチチューブ (100m)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
内容量1巻注文コード16432072品番TE-10(10x6.5)Y 100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,400

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

用途
各種エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)100トラスコ品番491-7855材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1最小曲げ半径(mm)25使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16432072TE-10(10x6.5)Y 100m34858686TE-10(10x6.5)Y 100mTE-10(10x6.5)Y 100m タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商 34858686タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄千代田通商1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16432307
2021-02-04
用途: コインパーキングの昇降式フラップ(エアー駆動)設置時、エアー配管として使用
株式会社テクノワークサービス建設業・工事業

上記、機器メーカーより指定を受け毎回使用してますが、耐久性、信頼性も高く製品の不具合によるトラブルは皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする