曜日別特売
ZW-T10-10-D-P4 ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKD 16432982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)10
接続口径R3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード16432982品番ZW-T10-10-D-P4
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用

適合チューブ外径D(Φmm)10使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番441-1943質量(g)46使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする