曜日別特売
ZW-FY6-0-P4 ニュージョイントステンレスタイプ(FY形) CKD 16433147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュージョイントステンレスタイプ(FY形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)6
内容量1個注文コード16433147品番ZW-FY6-0-P4
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用

用途チューブの接続適合チューブ外径D(Φmm)6使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaトラスコ品番441-1129質量(g)11使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする