※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
ニュージョイントステンレスタイプ(二重Y形R付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
接続口径
R1/4
R1/8
R1/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433567
品番
ZW-WY4-8-P4
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途
チューブの接続
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用圧力範囲
-100kPa~1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/4
トラスコ品番
441-2567
質量(g)
27
使用流体温度(℃)
0~60(凍結なきこと)