特記ロッキングの調節、オートアジャストロッキング、座の高さ調節(上下ストローク:90mm)、背座の構造(透過性の高い背メッシュ、弾力性に富む座メッシュ)材質【背】<背枠>強化ナイロン<張り地>ポリエステル弾性メッシュ【座】<座フレーム>強化ナイロン<座枠>ナイロン<張り地>ポリエステル弾性メッシュ【脚】<脚羽根>アルミダイカスト<キャスター>ナイロン質量(kg)10.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×540×905~995座面高さ(mm)440~530座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付