PROMART(プロマート)
極匠GOM25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16434933
品番
GDK25100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム付コンベックス 世界最小 サビに強いステンレスバネ使用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(バネ)
ステンレス
質量(g)
525
トラスコ品番
484-1522