曜日別特売
ED-10SSB スラントレベル・10 エビス(水平器) 16435152

スラントレベル・10

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番485-0378
内容量1個注文コード16435152品番ED-10SSB
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質
本体:ABS樹脂
風防ケース:アクリル樹脂
寸法12×100×100質量(g)59ブラック感度(mm/m)3.00mm/m=0.1719°精度±17.5mm/m=±1.0°以内仕様重錘式指針トラスコ品番485-0378RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435152
2017-09-19
用途: 下腿骨の角度を測る

この角度計は、右傾斜を測るには便利ですが、左傾斜を測るには、値を90度から差し引かねばなりません。下腿骨の傾斜は、ほとんど左傾斜なので、いちいち計算しなければならならいので、今回は返品させて頂きました。

対象商品 : 16435143
2016-12-12
用途: 土工
建設業・工事業

小型のスラントが欲しかったのですが、コンパクトで使いやすそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする