10102766 タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 16435615

タイガーシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)104
ねじ径5/8
内容量1個注文コード16435615品番10102766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。

用途荷物の荷役ねじ径5/8トラスコ品番471-1807質量(kg)0.62寸法L(mm)104基本使用荷重(t)3.2材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼ピッチ(mm)2.54寸法a(mm)27.5寸法e(mm)43.5寸法b(mm)19寸法p(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする