ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タイガーシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
125
104
125
ねじ径
3/4
5/8
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16435624
品番
10102767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。
用途
荷物の荷役
ねじ径
3/4
トラスコ品番
471-1815
質量(kg)
1.03
寸法L(mm)
125
基本使用荷重(t)
4.7
材質
本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼
ピッチ(mm)
2.54
寸法a(mm)
32
寸法e(mm)
51
寸法b(mm)
22
寸法p(mm)
19