4-TG-BKE-7.1 チェーンスリング 象印チェンブロック 16435764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンスリング

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
基本使用荷重(t)4.1
有効長(m)1.5
フック形状スイベルフック(ボールベアリング入り)
内容量1台注文コード16435764品番4-TG-BKE-7.1
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。

基本使用荷重(t)4.1有効長(m)1.5トラスコ品番475-8323質量(kg)10.9フック形状スイベルフック(ボールベアリング入り)材質スチールチェーン線径(Φmm)12チェーン本数4本吊りチェーン線径(mm)7.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435764
2023-08-23
用途: 金型メンテナンス時の移動等
製造業

色々検討しましたが、予算的にこちらを選択。
割引価格で購入できるタイミングで購入させていただきました。
現場の人は、使いやすいと喜んでおります。

対象商品 : 16435746
2019-08-23
用途: 荷物の積み下ろし
有限会社対馬運輸・通信業

もう少しフックの先を細長くしてほしい。あとは非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする