DB-S デッキングビーム allsafe 16436175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-S デッキングビーム allsafe 16436175
DB-S デッキングビーム allsafe 16436175
DB-S デッキングビーム allsafe 16436175
DB-S デッキングビーム allsafe 16436175
DB-S デッキングビーム allsafe 16436175

デッキングビーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用範囲(mm)1780~2050仕様取手付注文コード16436175品番DB-S
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。

用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。使用範囲(mm)1780~2050仕様取手付トラスコ品番479-4648材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル質量(kg)7.7最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする