曜日別特売
PDB-SS デッキングビーム allsafe 16436288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDB-SS デッキングビーム allsafe 16436288
PDB-SS デッキングビーム allsafe 16436288
PDB-SS デッキングビーム allsafe 16436288
PDB-SS デッキングビーム allsafe 16436288
PDB-SS デッキングビーム allsafe 16436288
PDB-SS デッキングビーム allsafe 16436288

デッキングビーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個使用範囲(mm)1550~1820仕様取手付、プッシュ式注文コード16436288品番PDB-SS
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
本体下部にプッシュボタンをつけることにより、従来のビームより、高い位置からの取り外しが容易に行えます。本体下部にプッシュボタンが付いているため、取手ベルトは側面につきます。

用途
トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
使用範囲(mm)1550~1820仕様取手付、プッシュ式トラスコ品番479-4826材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル質量(kg)7.1最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする