シントーファミリー
水性路面標示用塗料
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
16437557
品番
9973662
参考基準価格(税別)
¥10,126
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途
駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き
色
白
主な用途
アスファルト
使用場所
屋外用
特性
耐摩耗、耐久
トラスコ品番
479-8040
乾燥時間(分)
20~30(20℃)
主成分
アクリルエマルション樹脂
アズワン品番
64-1127-09
危険物の類別
非危険物
塗布量
15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
注意
※塗料は十分に攪拌してください。