曜日別特売
9973667 水性路面標示用塗料 シントーファミリー 16437566

9973667 水性路面標示用塗料 シントーファミリー 16437566
9973667 水性路面標示用塗料 シントーファミリー 16437566

水性路面標示用塗料

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード16437566品番9973667
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。

用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き主な用途アスファルト使用場所屋外用特性耐摩耗、耐久トラスコ品番479-8058乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルエマルション樹脂アズワン品番64-1127-10危険物の類別非危険物塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
注意
※塗料は十分に攪拌してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする